Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni AS1225

Št. art.: 540750 AS1225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HM
Oblika AS1225
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 70 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540750 AS1225
EAN/GTIN 4045197723482
Številka proizvajalca 540750 AS1225

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni AS1225

Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni AS1225

po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
35,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
49,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
48,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem
Celotna dolžina 70 65 65 65
⌀ glave 12 12 12 12
Rezalni material HM HM HM HM
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja groba zelo grobo (nž/Al) polfini
⌀ držala 6 6 6 6
Serija Ozobje Z7 Ozobje Z1 Ozobje Z9 GARANT Master Uni

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico