{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F1020 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 F1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723604 | |
Številka proizvajalca | 540750 F1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni F1020
po ponudbi
Na zalogi
800 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
39,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 64 | 60 |
⌀ glave | 9,6 | 10 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 | 6 |
Dolžina glave | 19 | 20 |