{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G1225 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 G1225 | |
EAN/GTIN | 4045197723642 | |
Številka proizvajalca | 540750 G1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni G1225
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 |