{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M1020 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 M1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723703 | |
Številka proizvajalca | 540750 M1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni M1020
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | |
Celotna dolžina | 64 | 60 | 60 | |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z1 | Ozobje Z FINE | |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 |