{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F0618 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 F0618 | |
EAN/GTIN | 4045197723666 | |
Številka proizvajalca | 540750 F0618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni F0618
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
28,40 €
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | zelo grobo (nž/Al) | groba | groba | polfini |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |