{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E0813 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 15 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 E0813 | |
EAN/GTIN | 4045197967343 | |
Številka proizvajalca | 540750 E0813 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni E0813
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 60 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 15 mm | 13 mm | 13 mm |