{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E0610 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 E0610 | |
EAN/GTIN | 4045197967336 | |
Številka proizvajalca | 540750 E0610 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni E0610
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
19,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |