{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E0610 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 E0610 | |
EAN/GTIN | 4045197156563 | |
Številka proizvajalca | 546800 E0610 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini E0610
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
19,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja |
Celotna dolžina | 40 | 40 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | srednja | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |