{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0605 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 35 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197156556 | |
Številka proizvajalca | 546800 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: D0605
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
17,60 €
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
802 kosov na zalogi
17,60 €
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | D0605 | D0605 | D0605 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z5 | Z7 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | srednja |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 5 mm | 5 mm | 5 mm |