{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0613 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 A0613 | |
EAN/GTIN | 4045197521781 | |
Številka proizvajalca | 546800 A0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: A0613
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z5 | Z7 | Z7 |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |