{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C0313 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 C0313 | |
EAN/GTIN | 4045197156518 | |
Številka proizvajalca | 546800 C0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini C0313
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z5 | Z FINE | Z7 | Z7 | Z9 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | zelo fina | srednja | srednja | zelo grobo (nž/Al) |
Serie | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |