{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | H0307 | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 7 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 H0307 | |
EAN/GTIN | 4045197156624 | |
Številka proizvajalca | 546800 H0307 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: H0307
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Plamen | Plamen | Plamen |
Celotna dolžina | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z5 | Z7 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | srednja |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |