{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | H0307 | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 6 mm | |
Celotna dolžina | 38 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 H0307 | |
EAN/GTIN | 4045197724328 | |
Številka proizvajalca | 546910 H0307 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni H0307
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | H0307 | H0307 | H0307 |
Opis oblike | Plamen | Plamen | Plamen |
Celotna dolžina | 38 | 40 | 40 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja |
Serie | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |