{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F0613 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 6,4 mm | |
Dolžina glave | 12,7 mm | |
Celotna dolžina | 45 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 F0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724298 | |
Številka proizvajalca | 546910 F0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F0613
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
637 kosov na zalogi
15,10 €
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 45 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ glave | 6,4 mm | 6 mm | 6 mm |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Dolžina glave | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |