{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C0613 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 6,3 mm | |
Dolžina glave | 12,7 mm | |
Celotna dolžina | 44 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 C0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724229 | |
Številka proizvajalca | 546910 C0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni C0613
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
⌀ glave | 6,3 | 6 | 6 |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 |
Serie | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 12,7 | 13 | 13 |