{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E0307 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 5,5 mm | |
Celotna dolžina | 38 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 E0307 | |
EAN/GTIN | 4045197724267 | |
Številka proizvajalca | 546910 E0307 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: E0307
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 38 mm | 40 mm |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm |
Kratica ozobja | Z7 | Z7 |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 5,5 mm | 7 mm |