{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F0313 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 14 mm | |
Celotna dolžina | 38 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 F0313 | |
EAN/GTIN | 4045197724281 | |
Številka proizvajalca | 546910 F0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni F0313
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Celotna dolžina | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |