{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F0313 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546840 F0313 | |
EAN/GTIN | 4045197679864 | |
Številka proizvajalca | 546840 F0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z FINE − zelo fini, HM, Tip: F0313
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.826 kosov na zalogi
14,45 €
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.346 kosov na zalogi
14,45 €
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
Kratica ozobja | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 | Z9 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | fina | srednja | srednja | zelo grobo (nž/Al) |
Serija | Ozobje Z FINE | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |