{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G0313 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546840 G0313 | |
EAN/GTIN | 4045197726445 | |
Številka proizvajalca | 546840 G0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z FINE − zelo fini, HM, Tip: G0313
po ponudbi
Na zalogi
587 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.798 kosov na zalogi
13,00 €
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.545 kosov na zalogi
13,00 €
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z FINE | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |