{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0313 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546840 A0313 | |
EAN/GTIN | 4045197679840 | |
Številka proizvajalca | 546840 A0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z FINE − zelo fini, HM, Tip: A0313
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | fina | srednja | srednja | zelo grobo (nž/Al) |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z FINE | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |