{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0613 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546840 AS0313 | |
EAN/GTIN | 4045197726414 | |
Številka proizvajalca | 546840 AS0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z FINE − zelo fini, HM, Tip: AS0313
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
709 kosov na zalogi
13,00 €
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Serija | Ozobje Z FINE | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm |