{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0613 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 14 mm | |
Celotna dolžina | 38 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 AS0313 | |
EAN/GTIN | 4045197723796 | |
Številka proizvajalca | 546910 AS0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni AS0313
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 14 | 13 | 13 | 13 |