{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | H0613 | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 H0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156631 | |
Številka proizvajalca | 546800 H0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini H0613
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | H0613 | H0613 | H0613 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | srednja |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 |
Serie | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 | 13 | 13 |