{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | H0613 | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 H0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156891 | |
Številka proizvajalca | 546900 H0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: H0613
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | H0613 | H0613 | H0613 |
Celotna dolžina | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |