{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AF0324 | |
Opis oblike | Valj z vodilno površino | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 24 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 AF0324 | |
EAN/GTIN | 4045197887870 | |
Številka proizvajalca | 546900 AF0324 |