{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0605 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 35 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197156792 | |
Številka proizvajalca | 546900 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni D0605
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla |
⌀ glave | 6 | 6 | 6,3 |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 |
Serie | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |