{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M0311 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 11 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 M0311 | |
EAN/GTIN | 4045197156907 | |
Številka proizvajalca | 546900 M0311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni M0311
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
921 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Celotna dolžina | 40 | 40 | 40 | 38 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | zelo fina | srednja |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 11 | 11 | 11 | 11 |