{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0613 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156730 | |
Številka proizvajalca | 546900 AS0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS0613
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
17,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |