Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni N0307

Št. art.: 546900 N0307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Ozobje Z7
    Kratica ozobja Z7
    Vrsta ozobja križno ozobljeni
    Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
    Rezalni material HM
    Oblika N0307
    Opis oblike Kotnik
    ⌀ glave 3 mm
    Dolžina glave 7 mm
    Celotna dolžina 40 mm
    ⌀ držala 3 mm
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 546900 N0307
    EAN/GTIN 4045197156921
    Številka proizvajalca 546900 N0307

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
    Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom ⌀ 3 mm.

    Uporaba:

    Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico