{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M0613 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 M0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156686 | |
Številka proizvajalca | 546800 M0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini M0613
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec |
Celotna dolžina | 43 | 43 | 49 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6,8 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Serie | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 | 13 | 17 |