{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0302 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 2 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546800 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156532 | |
Številka proizvajalca | 546800 D0302 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mali roto rezkar Z5 − fini D0302
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | D0302 | D0302 | D0302 |
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 40 | 40 | 38 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | srednja |
Dolžina glave | 2 | 2 | 2,5 |