{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 A0820 | |
EAN/GTIN | 4062406584771 | |
Številka proizvajalca | 540220 A0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: A0820
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
30,40 €
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |