{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0820 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 A0820 | |
EAN/GTIN | 4045197521545 | |
Številka proizvajalca | 540400 A0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini A0820
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Serie | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |