{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C0616 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 C0616 | |
EAN/GTIN | 4045197155399 | |
Številka proizvajalca | 540400 C0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: C0616
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
630 kosov na zalogi
18,55 €
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
25,70 €
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | groba | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z5 | Ozobje Z1 | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |