{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A1225 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 A1225 | |
EAN/GTIN | 4045197155368 | |
Številka proizvajalca | 540400 A1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini A1225
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |