{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0820 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 AS0820 | |
EAN/GTIN | 4045197155375 | |
Številka proizvajalca | 540400 AS0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: AS0820
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | groba | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z5 | Ozobje Z1 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |