{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M0618 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 M0618 | |
EAN/GTIN | 4045197155481 | |
Številka proizvajalca | 540400 M0618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: M0618
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
22,90 €
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
22,40 €
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec |
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | zelo fina | polfini | polfini |
Serija | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | Ozobje Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |