{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | sredstvo | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
Vsebina | 10 | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | GG5220 L1230 | |
EAN/GTIN | 4067263137511 | |
Številka proizvajalca | GG5220 L1230 |