{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4062406586713 | |
Številka proizvajalca | 540222 AS0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, Tip: AS0616
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
27,90 €
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM DLC |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | zelo groba |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |