Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje F1630

Št. art.: 540222 F1630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija GARANT Master Uni
    Vrsta ozobja Neenakomerno ozobljenje
    Stopnja preciznosti ozobljenja polfini
    Rezalni material HM TiAlN
    Prevleka TiAlN
    Opis oblike Okrogli lok
    ⌀ glave 16 mm
    Dolžina glave 30 mm
    Celotna dolžina 70 mm
    ⌀ držala 6 mm
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 540222 F1630
    EAN/GTIN 4062406586942
    Številka proizvajalca 540222 F1630

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
    • Močno odstranjevanje materiala.
    • Miren tek.
    • Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.
    • Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.

    ⌀ držala 6 mm.
    Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz materiala TiAIN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam. Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).
    • Daljša življenjska doba.
    • Manjši vnos toplote.
    • Boljše odvajanje odrezkov.

    Uporaba:

    Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje
    ter za obdelavo zvarov in površin.

    Opomba:

    Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje rezkalnega čepa in mazanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico