{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z jeklo | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | D0807 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 7 mm | |
Celotna dolžina | 52 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540740 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197804839 | |
Številka proizvajalca | 540740 D0807 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z jeklo − groba D0807
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
39,80 €
39,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | D0807 | Okrogla glava |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Kratica ozobja | Z jeklo | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | srednja |
⌀ držala | 6 | 6 |
Dolžina glave | 7 | 7 |