{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z jeklo | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | A1020 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540740 A1020 | |
EAN/GTIN | 4045197804723 | |
Številka proizvajalca | 540740 A1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z jeklo − groba, Karbidna trdina, Tip: A1020
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj | Valj | Valj |
Celotna dolžina | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |