{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z jeklo | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | C0820 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540740 C0820 | |
EAN/GTIN | 4045197804792 | |
Številka proizvajalca | 540740 C0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z jeklo − groba C0820
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C0820 | C0820 |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 64 | 60 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |