{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z jeklo | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | G0618 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540740 G0618 | |
EAN/GTIN | 4045197804907 | |
Številka proizvajalca | 540740 G0618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar Z jeklo − groba G0618
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | G0618 | G0618 |
Celotna dolžina | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Kratica ozobja | Z jeklo | Z1 |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |