Roto rezkar Z jeklo − groba, Karbidna trdina, Tip: F1225

Št. art.: 540740 F1225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z jeklo
Kratica ozobja Z jeklo
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika F1225
Opis oblike Okrogli lok
⌀ glave 12,7 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 70 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540740 F1225
EAN/GTIN 4045197804891
Številka proizvajalca 540740 F1225

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja, pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Roto rezkar Z jeklo − groba, Karbidna trdina, Tip: F1225

Roto rezkar Z jeklo − groba, Karbidna trdina, Tip: F1225

po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.525 kosov na zalogi
36,30 €
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
50,00 €
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina 70 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm
⌀ glave 12,7 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12,7 mm 12 mm 12 mm
Rezalni material Karbidna trdina HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
Stopnja preciznosti ozobljenja groba zelo fina groba zelo grobo (nž/Al) srednja groba polfini polfini
⌀ držala 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar
Dolžina glave 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico