Roto rezkar Z jeklo − groba C1225

Št. art.: 540740 C1225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Ozobje Z jeklo
    Kratica ozobja Z jeklo
    Stopnja preciznosti ozobljenja groba
    Rezalni material Karbidna trdina
    Oblika C1225
    Opis oblike Okrogli valj
    ⌀ glave 12,7 mm
    Dolžina glave 25 mm
    Celotna dolžina 70 mm
    ⌀ držala 6 mm
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 540740 C1225
    EAN/GTIN 4045197804815
    Številka proizvajalca 540740 C1225

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja, pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico