Roto rezkar Z jeklo − groba L1020

Št. art.: 540740 L1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z jeklo
Kratica ozobja Z jeklo
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika L1020
Opis oblike Okrogli stožec
⌀ glave 9,6 mm
Dolžina glave 30 mm
Celotna dolžina 76 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540740 L1020
EAN/GTIN 4045197804938
Številka proizvajalca 540740 L1020

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja, pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico