{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | Okrogla glava | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 7 mm | |
Celotna dolžina | 207 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540350 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197222435 | |
Številka proizvajalca | 540350 D0807 |