{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | Kaplja | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 220 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540350 E1220 | |
EAN/GTIN | 4045197522306 | |
Številka proizvajalca | 540350 E1220 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni E1220
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
61,40 €
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
55,80 €
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja | Kaplja |
Celotna dolžina | 220 | 60 | 60 | 60 | 220 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM | HM TiAlN | HM | Karbidna trdina |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |