{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | Okrogla glava | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 205 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540350 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197222428 | |
Številka proizvajalca | 540350 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni D0605
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | Okrogla glava | D0605 |
Celotna dolžina | 205 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Kratica ozobja | Z7 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | srednja |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | križno ozobljeni |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |